Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - IR 240V 200W R7s 220mm Jacketed

kopierenkopieren
VICTORY - IR 240V 200W R7s 220mm Jacketed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143503

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681435038

Sonepar Artikelnummer

120935343

Hersteller Artikelnummer

143503

Hersteller Typ

BAI143503

Hersteller Artikel Nr.:

143503

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

200 W

Gesamtlänge:

220 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

20 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

200 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.055 kg

VIC IR Industrie R7s 240V 200W Klar Umhüllt 2400K Halogen 20x220mm Catering-Essen Infrarotlampe