Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTORY - IRL100B/7 Infra Red R7s 240V 100W CL

kopierenkopieren
VICTORY - IRL100B/7 Infra Red R7s 240V 100W CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60810704522

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681045220

Sonepar Artikelnummer

120937466

Hersteller Artikelnummer

60810704522

Hersteller Typ

BAI60810704522

Hersteller Artikel Nr.:

60810704522

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

100 W

Gesamtlänge:

117.6 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

10.5 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.023 kg

VIC IRL100B/7 T3 R7s 240V 100W Klar Halogen 10.5x117.6mm Infrarotlampe