Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron 16A/250V CEE/Schuko

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron  16A/250V CEE/Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392873

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076007609

Sonepar Artikelnummer

121111722

Hersteller Artikelnummer

392873

Hersteller Typ

SHP307700260

Hersteller Artikel Nr.:

392873

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

Anschlussadapter mit 3-poligem 16A CEE-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung