Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron 16A/250V Schuko/CEE

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron  16A/250V Schuko/CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392821

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076007586

Sonepar Artikelnummer

121111721

Hersteller Artikelnummer

392821

Hersteller Typ

SHP307700220

Hersteller Artikel Nr.:

392821

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.300 kg

Anschlussadapter mit Schuko-Stecker und CEE 16A 3poliger Kupplung