VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron Stecker 16A/250V to 32A/250V CEE/CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392469
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076007616
Sonepar Artikelnummer
121111724
Hersteller Artikelnummer
392469
Hersteller Typ
SHP307700280
Hersteller Artikel Nr.:
392469
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
Anschlussadapter mit 3-poligem 16A CEE-Stecker und 3-poliger 32A CEE-Kupplung


