VICTRON ENERGY - Adapterkabel Victron Stecker 32A/5p to 32A/250V CEE/CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392875
Herkunftsland - NL
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076007623
Sonepar Artikelnummer
121111725
Hersteller Artikelnummer
392875
Hersteller Typ
SHP307700300
Hersteller Artikel Nr.:
392875
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
Anschlussadapter mit 5-poligem 16A CEE-Stecker und 3-poliger 16A CEE-Kupplung


