Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Akku LiFePO4 Victron Peak Netzteil 12,8V / 40Ah 512Wh

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Akku LiFePO4 Victron Peak Netzteil 12,8V / 40Ah 512Wh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340262

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 8.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076017332

Sonepar Artikelnummer

120396340

Hersteller Artikelnummer

340262

Hersteller Typ

PPP012040000

Hersteller Artikel Nr.:

340262

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

8.600 kg

Akku LiFePO4 Victron Peak Netzteil 12,8V / 40Ah 512Wh 40Ah, 12,8 VDC, 512Wh, eingebautes Ladegerät