VICTRON ENERGY - Akkuladegerät Victron Blue Smart IP65 12/25 + DC-Anschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322307
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076072829
Sonepar Artikelnummer
121423008
Hersteller Artikelnummer
322307
Hersteller Typ
BPC122535064
Hersteller Artikel Nr.:
322307
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.900 kg
Das Blue Smart Ladegerät IP65 bietet intelligentes Batterieladen mit 95% Effizienz für Wohnmobile, (Oldtimer-)Autos, Boote, Motorräder und ähnliche Anwendungen. Sein fortschrittlicher 7-stufiger Ladealgorithmus maximiert die Batterielebensdauer für alle gängigen Chemien. 230 VAC, 0,5W, IP65, CEE 7/17 Abmessungen: 240 x 140 x 75 mm (LxBxH)


