VICTRON ENERGY - Außen-Antenne Victron 2G and 3G GSM Antenna for GX GSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392672
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85291069
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045410
Sonepar Artikelnummer
121048529
Hersteller Artikelnummer
392672
Hersteller Typ
GSM900100100
Hersteller Artikel Nr.:
392672
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.100 kg
Die 2G 3G GSM Outdoor Antenne von Victron Energy (GSM900100100) kann mit dem GX GSM Modem als Ersatz für die Indoor GSM Antenne des Modems genutzt werden. Die Außenantenne bietet besseren Empfang als die serienmäßig mitgelieferte GX GSM Antenne und ist zudem für den Einsatz im Außenbereich konzipiert worden. Kabeltyp RG-316 Kabellänge 3,0 m Anschluss SMA (Stecker) gerade Frequenzen 800/900/1800/1900/2100 MHz Signalverstärkung 3 dBi