VICTRON ENERGY - Außen-Antenne Victron 4G GSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392478
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85291069
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076052951
Sonepar Artikelnummer
121048530
Hersteller Artikelnummer
392478
Hersteller Typ
GSM900100400
Hersteller Artikel Nr.:
392478
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.100 kg
Diese Antenne ist für 4G-Frequenzbänder optimiert und hat daher einen etwas besseren Empfang im 4G-Netz. Sie kann mit dem GX LTE 4G sowohl für 2G-, 3G- als auch für 4G-Bänder verwendet werden. Kabeltyp RG-316 Kabellänge 3,0 m Anschluss SMA (Stecker) gerade Frequenzen 800/900/1800/1900/2100 MHz Signalverstärkung 3 dBi