VICTRON ENERGY - Außen-Antenne Victron Active GPS Antenna for GX GSM & GX LTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391945
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85291069
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076045427
Sonepar Artikelnummer
121048531
Hersteller Artikelnummer
391945
Hersteller Typ
GSM900200100
Hersteller Artikel Nr.:
391945
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.100 kg
Die Active GPS Antenne von Victron Energy GSM900200100 ist ein Zubehörteil für das GX GSM Modem. Es ermöglicht die Nutzung des in das GX GSM integrierte GPS Empfängers. Dieser liefert aktiv Daten über den aktuellen Standort oder die Bewegungs-Geschwindigkeit. Befestigungsmöglichkeit Magnet Kabeltyp RG-74 Kabellänge 3,0 m Anschluss SMA (Stecker) gerade Frequenzen 1575,42 MHz Impedanz 50 Ω


