Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 12,8V/150Ah NG

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 12,8V/150Ah NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340530

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 14.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076064725

Sonepar Artikelnummer

121211878

Hersteller Artikelnummer

340530

Hersteller Typ

BAT512115620

Hersteller Artikel Nr.:

340530

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

14.000 kg

150 Ah, 12 VDC, 1920 Wh, Spannungsbereich 11,2…14,4 VDC, Ladestrom 150 A, Entladestrom 150 A, Anschluß M8, Zyklen 2500, LiFePO4, Schnittstelle BMS, IP65, Serien/Parallelschaltung max. 50 Bat. / 48VDC. Abmessung 205 x 250 x 205mm