Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 12,8V/200Ah NG

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 12,8V/200Ah NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340531

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076058915

Sonepar Artikelnummer

121211879

Hersteller Artikelnummer

340531

Hersteller Typ

BAT512120620

Hersteller Artikel Nr.:

340531

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

19.000 kg

200 Ah, 12 VDC, 2560 Wh, voltage range 11,2…14,4 VDC, charge current 200 A, discharge current 200 A, connection M8, cycles 2500, LiFePO4, interface BMS, IP65, serial/parallel connection max. 50 Bat. / 48VDC. Abmessung 235 x 341 x 160mm