Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 51,2V/100Ah NG

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie LiFePO4 Victron 51,2V/100Ah NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340536

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076064756

Sonepar Artikelnummer

121211884

Hersteller Artikelnummer

340536

Hersteller Typ

BAT548110620

Hersteller Artikel Nr.:

340536

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

38.000 kg

100 Ah, 51,2 VDC, 5120 Wh, Spannungsbereich. 44,8…56,8 VDC, Ladestrom 100 A, Entladestrom. 100 A, Anschluß M8, Zyklen 2500, LiFePO4, Schnittstelle BMS, IP65, Serien/Parallelschaltung max. 50 Bat. / 48VDC. Abmessung 235 x 648 x 162mm