Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/100Ah (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/100Ah (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340609

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 14.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065500

Sonepar Artikelnummer

121382617

Hersteller Artikelnummer

340609

Hersteller Typ

BAT512110712

Hersteller Artikel Nr.:

340609

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

14.000 kg

100Ah, 12,8 VDC, 1280Wh