Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/100Ah NG

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/100Ah NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340629

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 10.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076069430

Sonepar Artikelnummer

121396766

Hersteller Artikelnummer

340629

Hersteller Typ

BAT512110740

Hersteller Artikel Nr.:

340629

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

10.700 kg

Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/100Ah NG, 1280Wh, Abmessungen: 273 x 173 x 173 mm (LxBxH), mit integriertem BMS und Sicherheitsschalter. Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur. Die Batterien lassen sich parallelschalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.