Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/200Ah NG

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/200Ah NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340633

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 20.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076076414

Sonepar Artikelnummer

121396767

Hersteller Artikelnummer

340633

Hersteller Typ

BAT512120740

Hersteller Artikel Nr.:

340633

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

20.500 kg

Batterie Lithium Victron SuperPack 12,8V/200Ah NG, 2560Wh, Abmessungen: 466 x 198 x 173 mm (LxBxH), mit integriertem BMS und Sicherheitsschalter. Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur. Die Batterien lassen sich parallelschalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.