VICTRON ENERGY - Batterie Monitor Victron BMV-700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321353
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076020073
Sonepar Artikelnummer
120353695
Hersteller Artikelnummer
321353
Hersteller Typ
BAM010700000R
Hersteller Artikel Nr.:
321353
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.300 kg
Batterie Monitor Victron BMV-700 - 6,5 - 95 VDC, inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel


