VICTRON ENERGY - Batterie Monitor Victron BMV-702 Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321471
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371095
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076020127
Sonepar Artikelnummer
120396184
Hersteller Artikelnummer
321471
Hersteller Typ
BAM010702200R
Hersteller Artikel Nr.:
321471
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.300 kg
Batterie Monitor Victron BMV-702 Black - 6,5 - 95 VDC, inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel, Überwachung der Mittelpunktsspannung


