Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron 12V/265Ah Gel Deep Cycle Batt. (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron  12V/265Ah Gel Deep Cycle Batt. (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340398

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 75.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076039587

Sonepar Artikelnummer

121012790

Hersteller Artikelnummer

340398

Hersteller Typ

BAT412126101

Hersteller Artikel Nr.:

340398

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

75.000 kg

Batterie Victron 12V/265Ah Gel Deep Cycle Batt. (M8) wartungsfreie Gel Batterie 265Ah (C20), 12V