Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/130Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/130Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340276

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 38.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037002

Sonepar Artikelnummer

120348727

Hersteller Artikelnummer

340276

Hersteller Typ

BAT412121084

Hersteller Artikel Nr.:

340276

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

38.000 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/130Ah - wartungsfreie AGMl Batterie 130Ah (C20), 12V