Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/14Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/14Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340464

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 4.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076048572

Sonepar Artikelnummer

120396187

Hersteller Artikelnummer

340464

Hersteller Typ

BAT212120086

Hersteller Artikel Nr.:

340464

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

4.400 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/14Ah - wartungsfreie AGM Batterie 14Ah (C20), 12V