Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/165Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/165Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340245

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 47.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719076037033

Sonepar Artikelnummer

120348728

Hersteller Artikelnummer

340245

Hersteller Typ

BAT412151084

Hersteller Artikel Nr.:

340245

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

47.000 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/165Ah - wartungsfreie AGMl Batterie 165Ah (C20), 12V