Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/220Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/220Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340246

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 65.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719076037088

Sonepar Artikelnummer

120348729

Hersteller Artikelnummer

340246

Hersteller Typ

BAT412201084

Hersteller Artikel Nr.:

340246

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

65.000 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/220Ah - wartungsfreie AGMl Batterie 220Ah (C20), 12V