Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/22Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/22Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340302

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85071020

  • Gewicht - 5.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076036944

Sonepar Artikelnummer

120636299

Hersteller Artikelnummer

340302

Hersteller Typ

BAT212200084

Hersteller Artikel Nr.:

340302

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85071020

Gewicht:

5.800 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/22Ah - wartungsfreie AGM Batterie 22Ah (C20), 12V