Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/38Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/38Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340404

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 12.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037118

Sonepar Artikelnummer

120396193

Hersteller Artikelnummer

340404

Hersteller Typ

BAT412350084

Hersteller Artikel Nr.:

340404

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

12.500 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/38Ah - wartungsfreie AGM Batterie 38Ah (C20), 12V