Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/8Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/8Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340459

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 2.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076036920

Sonepar Artikelnummer

120396185

Hersteller Artikelnummer

340459

Hersteller Typ

BAT212070084

Hersteller Artikel Nr.:

340459

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.500 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 12V/8Ah - wartungsfreie AGMl Batterie 8Ah (C20), 12V