Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 6V/240Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Deep Cycle 6V/240Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340461

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 31.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076036951

Sonepar Artikelnummer

120396188

Hersteller Artikelnummer

340461

Hersteller Typ

BAT406225084

Hersteller Artikel Nr.:

340461

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

31.000 kg

Batterie Victron AGM Deep Cycle 6V/240Ah - wartungsfreie AGMl Batterie 240Ah (C20), 6V