Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 15Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 15Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340610

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076066538

Sonepar Artikelnummer

121382625

Hersteller Artikelnummer

340610

Hersteller Typ

BAT412015081

Hersteller Artikel Nr.:

340610

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

4.100 kg

wartungsfreie AGM Batterie 15Ah (C20), 12V (M5), Abmessungen: 151 x 100 x 103 mm (LxBxH)