Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 60Ah (M6)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron AGM Super Cycle 12V 60Ah (M6)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340526

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 14.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076063285

Sonepar Artikelnummer

121211862

Hersteller Artikelnummer

340526

Hersteller Typ

BAT412060082

Hersteller Artikel Nr.:

340526

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

14.000 kg

wartungsfreie AGM Batterie 60Ah (C20), 12V (M6). Abmessung 224 x 135 x 178mm