Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/110Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/110Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105075

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076036982

Sonepar Artikelnummer

120396189

Hersteller Artikelnummer

105075

Hersteller Typ

BAT412101104

Hersteller Artikel Nr.:

105075

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

33.000 kg

Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/110Ah - wartungsfreie Gel Batterie 110Ah (C10), 12V