Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/60Ah

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/60Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105072

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037149

Sonepar Artikelnummer

120396195

Hersteller Artikelnummer

105072

Hersteller Typ

BAT412550104

Hersteller Artikel Nr.:

105072

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

19.000 kg

Batterie Victron Gel Deep Cycle 12V/60Ah - wartungsfreie Gel Batterie 60Ah (C10), 12V