VICTRON ENERGY - Batterie Victron Lithium SuperPack 12,8V/100Ah hoher I (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340410
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053019
Sonepar Artikelnummer
121012787
Hersteller Artikelnummer
340410
Hersteller Typ
BAT512110710
Hersteller Artikel Nr.:
340410
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
15.000 kg
Batterie Victron Lithium SuperPack 12,8V/100Ah hoher Ladestrom (M8) Integriertes BMS und Sicherheitsschalter Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur. Die Batterien lassen sich parallelschalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.