Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron Lithium SuperPack 12,8V/200Ah (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron  Lithium SuperPack 12,8V/200Ah (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340287

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 21.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076047568

Sonepar Artikelnummer

121012788

Hersteller Artikelnummer

340287

Hersteller Typ

BAT512120705

Hersteller Artikel Nr.:

340287

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

21.000 kg

Batterie Victron Lithium SuperPack 12,8V/200Ah (M8) Integriertes BMS und Sicherheitsschalter Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur. Die Batterien lassen sich parallelschalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.