Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Batterie Victron Lithium SuperPack 25,6V/50Ah (M8)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Batterie Victron  Lithium SuperPack 25,6V/50Ah (M8)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Gefahrgutartikel zzgl. Frachtkosten! Nur Zustellung (kostenpflichtig) – Keine Abholung – möglich! Zustelldauer ab Bestell- bzw. Lagereingang kann bis zu 7 We...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340294

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 14.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076047575

Sonepar Artikelnummer

121012789

Hersteller Artikelnummer

340294

Hersteller Typ

BAT524050705

Hersteller Artikel Nr.:

340294

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

14.000 kg

Batterie Victron Lithium SuperPack 25,6V/50Ah (M8) Integriertes BMS und Sicherheitsschalter Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur. Die Batterien lassen sich parallelschalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.