VICTRON ENERGY - Batteriekoppler Victron Cyrix-Li-ct 12/24V 120A combiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391576
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076034339
Sonepar Artikelnummer
121011838
Hersteller Artikelnummer
391576
Hersteller Typ
CYR010120412
Hersteller Artikel Nr.:
391576
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.110 kg
Intelligenter Li-ion Batteriekoppler Victron Cyrix-Li-ct 12/24V 120A Cyrix Batteriekoppler Der Cyrix Batteriekoppler ist ein hochleistungsfähiges mikroprozessorgesteuertes Relais, das Batterien automatisch parallel schaltet, wenn eine von ihnen einen vorgegebene Spannungswert erreicht hat (wodurch angezeigt wird, dass die Batterie geladen wird) und, das die Batterien wieder voneinander trennt, wenn die Spannung unter den Erhaltungsspannungswert abfällt (wodurch angezeigt wird, dass eine oder beide Batterien gerade entladen werden). Cyrix Batteriekoppler sind hervorragend geeignet, um Trenndioden zu ersetzen. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass es praktisch zu keinerlei Spannungsverlust kommt, so dass die Ausgangsspannung der Wechselstromgeneratoren bzw. der Batterieladegeräte nicht erhöht werden muss. Modelle: 120A / 230A / 400A


