VICTRON ENERGY - Batterieladegerät Victron Blue Smart IP65 12/15 (1) 230V CEE 7/17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322276
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076070528
Sonepar Artikelnummer
121396764
Hersteller Artikelnummer
322276
Hersteller Typ
BPC121532064R
Hersteller Artikel Nr.:
322276
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.900 kg
180-265 VAC, 0,5W, IP65, CEE 7/17


