VICTRON ENERGY - Batterieladegerät Victron Orion XS 1400 DC-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393233
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076064848
Sonepar Artikelnummer
121244033
Hersteller Artikelnummer
393233
Hersteller Typ
ORI242417040
Hersteller Artikel Nr.:
393233
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.520 kg
''Der Orion XS wurde von Grund auf neu entwickelt, um DC-DC- bzw. Batterie-zu-Batterie-Ladung neu zu definieren. Ideal für Doppelbatterie-Systeme mit intelligenter Lichtmaschine bietet er erstklassige Leistung und optimale Systemsicherheit – in 12 V-, 24 V- oder gemischten Spannungsanlagen. Ob zum Laden der Versorgungsbatterie über den Motor oder als stabile Energiequelle – der Orion XS arbeitet bei voller Leistung bis 40 °C. Die Eingangs- und Ausgangsströme sind konfigurierbar, sodass Sie stets die Kontrolle behalten. Dank der zu 98,5 % effizienten Aluminium-Leiterplattentechnologie bleibt das Gerät kühl – ganz ohne Lüfter. Als integraler Bestandteil Ihres Victron-Systems ermöglicht der Orion XS vollständige (Fern-)Überwachung und Steuerung – für volle Kontrolle über Ihr Gerät und das gesamte System.''


