VICTRON ENERGY - Batterieladegerät Victron Phoenix 24/16 (2+1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321874
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076023272
Sonepar Artikelnummer
121205790
Hersteller Artikelnummer
321874
Hersteller Typ
PCH024016001
Hersteller Artikel Nr.:
321874
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.800 kg
Ladestrom 16A, Ausgang 24 VDC, Eingang 90-400 VDC or 90-265, VAC 45-65 Hz, empfohlene Kapazität 100-200 Ah, IP21, DC-Anschluß M6, AC-Klemme 4mm², Abmessungen: 350 x 108 x 200 mm (LxBxH)


