VICTRON ENERGY - Batterieladegerät Victron Smart IP43 Charger 36/15(1) 120-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322274
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076075431
Sonepar Artikelnummer
121396613
Hersteller Artikelnummer
322274
Hersteller Typ
PSC361550095
Hersteller Artikel Nr.:
322274
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
2.700 kg
Ladestrom 15A, Ausgang 36 VDC, Eingang 90 – 375 VDC or 85 - 250 VAC, 45-65 Hz, IP43, DC-Anschluß Schraubklemme 16mm² (AWG6), AC-Anschluß IEC 320 C14-Anschluss mit Halterung Mit Blick auf Bootsbesitzer kann dieses adaptive 5-stufige 36V-Ladegerät 15A Ladungbereitstellen. Bluetooth-fähig, können Sie das Ladegerät überwachen und Alarme direkt von Ihrem Handy aus einstellen. Adaptive, intelligente, dynamische Ladefunktionen - siehe Datenblatt unten.


