VICTRON ENERGY - Batteriemanagementsystem Victron Lynx Smart BMS 1000 (M10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392971
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057604
Sonepar Artikelnummer
121114324
Hersteller Artikelnummer
392971
Hersteller Typ
LYN034170210
Hersteller Artikel Nr.:
392971
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.500 kg
''Das Lynx Smart BMS ist ein dediziertes Batterie-Management-System für Lithium Battery Smart-Batterien von Victron. Es sind mehrere BMS-Geräte für unsere Serie an Lithium Battery Smart-Batterien erhältlich, wobei der Lynx Smart die funktionsreichste und umfassendste Option ist. Er ist in zwei Versionen erhältlich: 500 A (mit M8-Sammelschienenanschlüssen) und 1000 A (mit M10-Sammelschienenanschlüssen). Die wichtigsten Eigenschaften sind: Eingebautes 500-A- oder 1000-A-Schütz, das als Rückfallsicherung dient und auch als fernsteuerbarer Systemhauptschalter verwendet werden kann. Batterie-Wächter, mit dem der Ladezustand in Prozent und weitere Daten angezeigt werden. Voralarmsignal: liefert eine Warnung, bevor sich das System abschaltet, beispielsweise aufgrund einer niedrigen Zelle. Bluetooth zur Verwendung mit unserer VictronConnect App, zur Einrichtung und Überwachung, einschließlich Instant Readout (Sofortige Anzeige) – die wichtigsten Daten des BMS auf einen Blick. Lokale Überwachung und Fernüberwachung mit einem Victron GX-Gerät, zum Beispiel dem Cerbo GX or Ekrano GX. Das Lynx Smart BMS ist Teil des modularen Lynx Distribution-Systems.''


