VICTRON ENERGY - Batteriemanagementsystem Victron Lynx Smart BMS 500 (M10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322188
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 2.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057598
Sonepar Artikelnummer
121230891
Hersteller Artikelnummer
322188
Hersteller Typ
LYN034160210
Hersteller Artikel Nr.:
322188
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.190 kg
Batterie Management Modul (BMS) für das Victron Lynx System, Auswertung und Datenweitergabe auschließlich für Victron Smart LiFePO4 Akkusysteme, Für 12v, 24V und 48V Systeme geeignet, Erweiterbar durch weitere M10 Lynx Module, z.B. Power-In oder Distributor, Integriertes Trennschütz mit einer Strombelastbarkeit von max. 500A, auch Fernsteuerbar, z.B. durch Not-Aus Taster, Bluetooth Schnitstelle mit Kontroll-LED, Programmierbares Relais, Auswertung des Auslösens von Sicherungen bei Lynx Distributoren, Das Lynx Smart BMS kann mit der VictronConnect-App kommunizieren, kann über VE.Can mit einem GX via Netzwerkkabel verbunden werden.


