VICTRON ENERGY - Batteriemanagementsystem Victron Lynx Smart BMS 500 NG (M10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393125
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076063551
Sonepar Artikelnummer
121209566
Hersteller Artikelnummer
393125
Hersteller Typ
LYN034160310
Hersteller Artikel Nr.:
393125
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
22.000 kg
BMS für Lithium NG-Batterien, 9-60VDC, 500A, fernbedienbarer Hauptschalter, Batteriemonitor, Steuerung von Ladegeräten und Verbrauchern, Programmierbares Relais, AUXStromversorgung, Vorladungschaltung, bluetooth, VE.Can, Abmessung 90 x 180 x 190mm


