VICTRON ENERGY - Batteriemanagementsystem Victron LynxSmart BMS 1000 NG (M10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393124
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076063568
Sonepar Artikelnummer
121209567
Hersteller Artikelnummer
393124
Hersteller Typ
LYN034170310
Hersteller Artikel Nr.:
393124
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
25.000 kg
BMS für Lithium NG-Batterien, 9-60VDC, 1000A, fernbedienbarer Hauptschalter, Batteriemonitor, Steuerung von Ladegeräten und Verbrauchern, Programmierbares Relais, AUXStromversorgung, Vorladungschaltung, bluetooth, VE.Can, Abmessung 80 x 180 x 230mm


