VICTRON ENERGY - Batterieschutz Victron Battery Protect BP-100 12/24V 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321491
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021438
Sonepar Artikelnummer
120386715
Hersteller Artikelnummer
321491
Hersteller Typ
BPR000100400
Hersteller Artikel Nr.:
321491
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.600 kg
Batterieschutz Victron Battery Protect BP-100 12/24V 100A 12/24VDC, Laststrom 100A, Alarm Ausgang 50mA, Anschluß M8


