VICTRON ENERGY - Batterieschutz Victron Battery Protect BP-100 48V-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321498
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021469
Sonepar Artikelnummer
120386717
Hersteller Artikelnummer
321498
Hersteller Typ
BPR048100400
Hersteller Artikel Nr.:
321498
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.800 kg
Batterieschutz Victron Battery Protect BP-100 48V-100A - 48V, Laststrom 100A, Alarm Ausgang 50mA, Anschluß M8


