VICTRON ENERGY - Batterieschutz Victron Battery Protect BP-220 12/24V 220A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321497
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021452
Sonepar Artikelnummer
120386716
Hersteller Artikelnummer
321497
Hersteller Typ
BPR000220400
Hersteller Artikel Nr.:
321497
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.800 kg
Batterieschutz Victron Battery Protect BP-220 12/24V 220A 12/24VDC, Laststrom 220A, Alarm Ausgang 50mA, Anschluß M8


