VICTRON ENERGY - Batterieschutz Victron Battery Protect BP-65 12/24V 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321461
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076034193
Sonepar Artikelnummer
120386714
Hersteller Artikelnummer
321461
Hersteller Typ
BPR000065400
Hersteller Artikel Nr.:
321461
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.200 kg
Batterieschutz Victron Battery Protect BP-65 12/24V 65A 12/24VDC, Laststrom 65A, Alarm Ausgang 50mA, Anschluß M6


