VICTRON ENERGY - Battery balancer (Ladungszustandsausgleicher) Victron

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321428
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076020950
Sonepar Artikelnummer
120396224
Hersteller Artikelnummer
321428
Hersteller Typ
BBA000100100
Hersteller Artikel Nr.:
321428
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.600 kg
Battery Balancer Up to 18VDC per battery, 36VDC total, maximum balancing current 700mA, alarm relay output, alarm reset input Der Battery Balancer (Ladungszustandsausgleicher) gleicht den Ladezustand von zwei in Serie geschalteten 12 V Batterien oder von mehreren parallele Strängen von in Serie geschalteten Batterien aus. Wenn die Ladespannung eines 24 V-Batteriesystems auf über 27 V ansteigt, schaltet sich der Battery Balancer ein und vergleicht die Spannung bei den zwei in Serie geschalteten Batterien. Der Battery Balancer entnimmt der Batterie (oder den parallel geschalteten Batterien) mit der höchsten Spannung einen Strom von bis zu 1 A. Der daraus resultierende Unterschied beim Ladestrom sorgt dann dafür, dass sich alle Batterien an denselben Ladezustand angleichen. Falls notwendig können mehrere Balancer parallel geschaltet werden. Eine 48 V Batterie-Bank kann mit drei Battery Balancers ausgeglichen werden.


