VICTRON ENERGY - Battery Monitor BMV-700H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321954
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85371095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076020080
Sonepar Artikelnummer
120396183
Hersteller Artikelnummer
321954
Hersteller Typ
BAM010700100
Hersteller Artikel Nr.:
321954
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85371095
Batterie Monitor Victron BMV-700 H 60-385 VDC, inkl. Shunt 500A / 50 mV und Kabel Der BMV-700H ist ein hochpräziser Batteriewächter, der speziell für Systeme mit einer hohen Batteriespannung im Bereich von 60 bis 385 Volt entwickelt wurde. Der Batteriewächter berechnet den Ladezustand einer Batterie und verfolgt die von der Batterie verbrauchten Amperestunden, indem er den in die oder aus der Batterie fließenden Strom integriert. Der BMV-700H wird mit einer runden Kopfeinheit, einer quadratischen Blende, einem Schraubring zur Befestigung, einem 10m langen UTP-RJ12-Kabel, einem abgesicherten Stromversorgungskabel und einem 500A/50mV-Shunt geliefert. Wegen der Hochspannungsanwendung ist der Shunt in einem speziellen Gehäuse untergebracht.


